品番 : EA638JG-183B
品名 : 8x80mm カラビナフック(アルミ/レッド・10個)
ロープ同士の連結などあらゆる作業に
仕様
| 内寸(mm) | 63×27 | 線径(mm) | 8 |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 80 | 開口(mm) | 15.8 |
| カラー | レッド | 入数 | 10個 |
| 材質 | アルミ合金 | リング内径 | 21.6mm |
| ロープ同士の連結などあらゆる作業に | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,160 円(税抜)/ 3,476 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/02/03 13:28現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1378ページ 2331ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
入数10個
