品番 : EA638JG-144B
品名 : 4x40mm カラビナフック(アルミ/シルバー・10個)
ロープ同士の連結などあらゆる作業に
仕様
内寸(mm) | 31×13 | 線径(mm) | 4 |
---|---|---|---|
全長(mm) | 40 | 開口(mm) | 8.6 |
カラー | シルバー | 入数 | 10個 |
材質 | アルミ合金 | リング内径 | 21.6mm |
ロープ同士の連結などあらゆる作業に |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,480 円(税抜)/ 1,628 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/29 13:57現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | PK | ||
カタログページ | 1451ページ 2437ページ |
拡大
入数10個