詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638JG-183

品名 : 8x80mm カラビナフック(アルミ/レッド)

ロープ同士の連結などあらゆる作業に

仕様

内寸(mm) 63×27 線径(mm) 8
全長(mm) 80 開口(mm) 15.8
カラー レッド 入数 1個
材質 アルミ合金 リング内径 21.6mm
ロープ同士の連結などあらゆる作業に
追加説明
カタログ価格

350 (税抜)/ 385 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 241

(2025/08/23 22:01現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1429ページ 2392ページ
バリエーション一覧
EA638JG-142B 4x40mm カラビナフック(アルミ/ブルー・10個)
EA638JG-143B 4x40mm カラビナフック(アルミ/レッド・10個)
EA638JG-144B 4x40mm カラビナフック(アルミ/シルバー・10個)
EA638JG-162B 6x60mm カラビナフック(アルミ/ブルー・10個)
EA638JG-163B 6x60mm カラビナフック(アルミ/レッド・10個)
EA638JG-164B 6x60mm カラビナフック(アルミ/シルバー・10個)
EA638JG-182B 8x80mm カラビナフック(アルミ/ブルー・10個)
EA638JG-183B 8x80mm カラビナフック(アルミ/レッド・10個)
EA638JG-184B 8x80mm カラビナフック(アルミ/シルバー・10個)
EA638JG-142 4x40mm カラビナフック(アルミ/ブルー)
EA638JG-143 4x40mm カラビナフック(アルミ/レッド)
EA638JG-144 4x40mm カラビナフック(アルミ/シルバー)
EA638JG-162 6x60mm カラビナフック(アルミ/ブルー)
EA638JG-163 6x60mm カラビナフック(アルミ/レッド)
EA638JG-164 6x60mm カラビナフック(アルミ/シルバー)
EA638JG-182 8x80mm カラビナフック(アルミ/ブルー)
EA638JG-183 8x80mm カラビナフック(アルミ/レッド)
EA638JG-184 8x80mm カラビナフック(アルミ/シルバー)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top