品番 : EA638JH-5
品名 : 5.0x 42mm ピン止めリングキャッチ(ステンレス)
仕様
材質 | SUS304 | 仕上げ | 鏡面研磨仕上 |
---|---|---|---|
使用荷重 | 80kg | 内寸(mm) | 42×13 |
線径(mm) | 5 | 開口部(mm) | 8.5 |
重量 | 20g | ||
ハンマーで打ち込んで閉めると、再び開きません。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,250 円(税抜)/ 1,375 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2024/06/14 10:10現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1448ページ |
拡大