品番 : EA638JH-6
品名 : 6.0x 49mm ピン止めリングキャッチ(ステンレス)
仕様
材質 | SUS304 | 仕上げ | 鏡面研磨仕上 |
---|---|---|---|
使用荷重 | 150kg | 内寸(mm) | 49×15 |
線径(mm) | 6 | 開口部(mm) | 9.5 |
重量 | 32g | ||
ハンマーで打ち込んで閉めると、再び開きません。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,290 円(税抜)/ 1,419 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 9 (2025/05/01 23:44現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1426ページ |
代替品
![]() |
|