品番 : EA638JP-1
品名 : 50x 4.8mm スナップフック(ステンレス製)
耐食性・耐久性に優れ、海洋や産業用に最適です
仕様
| 内寸 | 40×16mm | 線径 | 5mm |
|---|---|---|---|
| 開口 | 6.4mm | 使用荷重 | 54kg |
| 材質 | SUS316 | 重量 | 13.6g |
| フック本体に材質を表す「316」と使用荷重が刻印されています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
295 円(税抜)/ 325 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 704 (2026/06/19 08:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1379ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

