品番 : EA638JP-5
品名 : 98x 9.5mm スナップフック(ステンレス製)
耐食性・耐久性に優れ、海洋や産業用に最適です
仕様
| 内寸 | 80×30mm | 線径 | 9.5mm |
|---|---|---|---|
| 開口 | 13.7mm | 使用荷重 | 181.4kg |
| 材質 | SUS316 | 重量 | 122.4g |
| フック本体に材質を表す「316」と使用荷重が刻印されています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,220 円(税抜)/ 1,342 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 68 (2026/11/06 10:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1379ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

