品番 : EA638JP-3
品名 : 70x 7.2mm スナップフック(ステンレス製)
耐食性・耐久性に優れ、海洋や産業用に最適です
仕様
| 内寸 | 57×20mm | 線径 | 7mm |
|---|---|---|---|
| 開口 | 8.6mm | 使用荷重 | 90.7kg |
| 材質 | SUS316 | 重量 | 40.8g |
| フック本体に材質を表す「316」と使用荷重が刻印されています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
525 円(税抜)/ 578 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 140 (2026/11/06 10:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1379ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

