品番 : EA638JP-13
品名 : 70x 7mm スナップフック(ステンレス製)
仕様
内寸 | 56×19㎜ | 線径 | 7mm |
---|---|---|---|
開口 | 8mm | 使用荷重 | 180kg |
材質 | SUS316 | 重量 | 44g |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
375 円(税抜)/ 413 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 505 (2025/09/18 01:43現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1430ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)