品番 : EA638JP-17
品名 : 120x11mm スナップフック(ステンレス製)
仕様
| 内寸 | 98×36mm | 線径 | 11mm |
|---|---|---|---|
| 開口 | 16mm | 使用荷重 | 450kg |
| 材質 | SUS316 | 重量 | 180g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,470 円(税抜)/ 1,617 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 28 (2026/08/10 12:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1379ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
