品番 : EA638JP-12
品名 : 60x 6mm スナップフック(ステンレス製)
仕様
| 内寸 | 48×17mm | 線径 | 6mm |
|---|---|---|---|
| 開口 | 8mm | 使用荷重 | 120kg |
| 材質 | SUS316 | 重量 | 27g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
280 円(税抜)/ 308 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 848 (2025/12/17 08:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1430ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
