品番 : EA638JP-11
品名 : 50x 5mm スナップフック(ステンレス製)
仕様
| 内寸 | 40×15mm | 線径 | 5mm |
|---|---|---|---|
| 開口 | 7mm | 使用荷重 | 120kg |
| 材質 | SUS316 | 重量 | 19g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
220 円(税抜)/ 242 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 216 (2026/06/19 05:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1379ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
