詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638JP-15

品名 : 90x 9mm スナップフック(ステンレス製)

仕様

内寸 72×24mm 線径 9mm
開口 10mm 使用荷重 250kg
材質 SUS316 重量 88g
追加説明
カタログ価格

660 (税抜)/ 726 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/08/10 12:10現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1379ページ

代替品

EA638JP-5
  • 品番

    EA638JP-5

  • コメント

    価格・仕様異なります

バリエーション一覧
EA638JP-11 50x 5mm スナップフック(ステンレス製)
EA638JP-12 60x 6mm スナップフック(ステンレス製)
EA638JP-13 70x 7mm スナップフック(ステンレス製)
EA638JP-14 80x 8mm スナップフック(ステンレス製)
EA638JP-15 90x 9mm スナップフック(ステンレス製)
EA638JP-16 100x10mm スナップフック(ステンレス製)
EA638JP-17 120x11mm スナップフック(ステンレス製)
EA638JP-18 140x12mm スナップフック(ステンレス製)
EA638JP-19 160x13mm スナップフック(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • サイズ(mm)\nA:12、B:9、C:9、D:24、E:10、F:90

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top