品番 : EA638JP-16
品名 : 100x10mm スナップフック(ステンレス製)
仕様
| 内寸 | 80×29mm | 線径 | 10mm |
|---|---|---|---|
| 開口 | 11mm | 使用荷重 | 350kg |
| 材質 | SUS316 | 重量 | 127g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,110 円(税抜)/ 1,221 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 64 (2026/08/10 12:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1379ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
