詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638JP-131

品名 : 6.0x60.0mm スナップフック(鉄亜鉛メッキ)

仕様

内寸 48×17mm 線径 6mm
開口 8mm 使用荷重 120kg
材質 スチール(亜鉛めっき鋼) 仕上げ 亜鉛メッキ
入数 1個 重量 27g
追加説明
カタログ価格

75 (税抜)/ 83 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/08/18 01:48現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1378ページ

代替品

EA638JP-143
バリエーション一覧
EA638JP-31 6.0x 60mm スナップフック(10個)
EA638JP-32 7.0x 70mm スナップフック(10個)
EA638JP-33 8.0x 80mm スナップフック(10個)
EA638JP-34 10x100mm スナップフック(10個)
EA638JP-35 11x120mm スナップフック(10個)
EA638JP-131 6.0x60.0mm スナップフック(鉄亜鉛メッキ)
EA638JP-132 7.0x70.0mm スナップフック(鉄亜鉛メッキ)
EA638JP-133 8.0x80.0mm スナップフック(鉄亜鉛メッキ)
EA638JP-134 10.0x100mm スナップフック(鉄亜鉛メッキ)
EA638JP-135 11.0x120mm スナップフック(鉄亜鉛メッキ)
ウェブカタログ画像
  • サイズ(mm)\nA:60、B:9、C:6、D:17、E:8

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top