品番 : EA638JP-32
品名 : 7.0x 70mm スナップフック(10個)
仕様
| 材質 | スチール(亜鉛めっき鋼) | 内寸 | 56×19mm |
|---|---|---|---|
| 線径 | 7mm | 開口 | 8mm |
| 使用荷重 | 180kg | 入数 | 10個 |
| 重量 | 44g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,020 円(税抜)/ 1,122 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 28 (2026/10/07 19:31現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1378ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
