品番 : EA638JP-132
品名 : 7.0x70.0mm スナップフック(鉄亜鉛メッキ)
仕様
| 内寸 | 56×19mm | 線径 | 7mm |
|---|---|---|---|
| 開口 | 8mm | 使用荷重 | 180kg |
| 材質 | スチール(亜鉛めっき鋼) | 入数 | 1個 |
| 仕上げ | 亜鉛メッキ | 重量 | 44g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
120 円(税抜)/ 132 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/03/20 21:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1378ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
