品番 : EA638JP-133
品名 : 8.0x80.0mm スナップフック(鉄亜鉛メッキ)
仕様
| 内寸 | 64×23mm | 線径 | 8mm |
|---|---|---|---|
| 開口 | 10mm | 使用荷重 | 230kg |
| 材質 | スチール(亜鉛めっき鋼) | 入数 | 1個 |
| 仕上げ | 亜鉛メッキ |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
160 円(税抜)/ 176 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/08/24 09:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1378ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

