詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638JV-13

品名 : 158.8x12.7mm スナップフック(ステンレス製)

海洋及び産業用に最適です

仕様

内寸 108×49mm 線径 12.7mm
開口 24.1mm リング 22.1mm
使用荷重 408kg 材質 SUS316
サイズ(mm) A:12.7、B:22.1、C:156.2
D:24.1、X:74.1、Z:12.7
重量 344g
SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。
フック本体に材質を表す「316」と使用荷重が刻印されています。
追加説明
カタログ価格

2,160 円(税抜)/ 2,376 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/01 20:49現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1380ページ
バリエーション一覧
EA638JV-5 50.8x 4.8mm スナップフック(ステンレス製)
EA638JV-6 60.5x 6.4mm スナップフック(ステンレス製)
EA638JV-7 69.9x 7.1mm スナップフック(ステンレス製)
EA638JV-8 79.5x 8.0mm スナップフック(ステンレス製)
EA638JV-11 117.6x11.1mm スナップフック(ステンレス製)
EA638JV-12 139.7x12.0mm スナップフック(ステンレス製)
EA638JV-13 158.8x12.7mm スナップフック(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • サイズ(mm)\nA:12.7、B:22.1、C:156.2\nD:24.1、X:74.1、Z:12.7

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top