品番 : EA638JV-11
品名 : 117.6x11.1mm スナップフック(ステンレス製)
海洋及び産業用に最適です
仕様
| 内寸 | 78×37mm | 線径 | 11.1mm |
|---|---|---|---|
| 開口 | 16.5mm | リング | 15.2mm |
| 使用荷重 | 226kg | 材質 | SUS316 |
| サイズ(mm) | A:11.1、B:15.2、C:120.6 D:16.5、X:59.6、Z:10.6 |
重量 | 186g |
| SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。 | |||
| フック本体に材質を表す「316」と使用荷重が刻印されています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,260 円(税抜)/ 1,386 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/05/04 23:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1380ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
