品番 : EA638JV-5
品名 : 50.8x 4.8mm スナップフック(ステンレス製)
海洋及び産業用に最適です
仕様
| 内寸 | 31×16mm | 線径 | 4.8mm |
|---|---|---|---|
| 開口 | 6.4mm | リング | 6.4mm |
| 使用荷重 | 54kg | 材質 | SUS316 |
| サイズ(mm) | A:6.4、B:6.3、C:50.8 D:6.9、X:26.1、Z:4.8 |
重量 | 18g |
| SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。 | |||
| フック本体に材質を表す「316」と使用荷重が刻印されています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
335 円(税抜)/ 369 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 350 (2026/11/01 20:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1380ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
