詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638JV-6

品名 : 60.5x 6.4mm スナップフック(ステンレス製)

海洋及び産業用に最適です

仕様

内寸 40×18mm 線径 6.4mm
開口 6.9mm リング 7.6mm
使用荷重 68kg 材質 SUS316
サイズ(mm) A:4.8、B:6.4、C:60.4
D:6.4、X:29.4、Z:5.8
重量 27g
SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。
フック本体に材質を表す「316」と使用荷重が刻印されています。
追加説明
カタログ価格

380 円(税抜)/ 418 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 707

(2026/10/02 08:16現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1380ページ
バリエーション一覧
EA638JV-5 50.8x 4.8mm スナップフック(ステンレス製)
EA638JV-6 60.5x 6.4mm スナップフック(ステンレス製)
EA638JV-7 69.9x 7.1mm スナップフック(ステンレス製)
EA638JV-8 79.5x 8.0mm スナップフック(ステンレス製)
EA638JV-10 98.6x 9.5mm スナップフック(ステンレス製)
EA638JV-11 117.6x11.1mm スナップフック(ステンレス製)
EA638JV-12 139.7x12.0mm スナップフック(ステンレス製)
EA638JV-13 158.8x12.7mm スナップフック(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • サイズ(mm)\nA:4.8、B:6.4、C:60.4\nD:6.4、X:29.4、Z:5.8

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top