品番 : EA638JV-10
品名 : 98.6x 9.5mm スナップフック(ステンレス製)
海洋及び産業用に最適です
仕様
内寸 | 64×31mm | 線径 | 9.5mm |
---|---|---|---|
開口 | 13.7mm | リング | 12.7mm |
使用荷重 | 181kg | 材質 | SUS316 |
サイズ(mm) | A:9.5、B:12.7、C:98.5 D:13.7、X:49.5、Z:9.6 |
重量 | 122g |
SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。 | |||
フック本体に材質を表す「316」と使用荷重が刻印されています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
915 円(税抜)/ 1,007 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/28 04:50現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1430ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)