詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638KE-21

品名 : 6.6mm ターンバックル(Hook&Hook/アルミ・ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
本体がアルミで軽量

仕様

サイズ(mm) A:4.7、B:129.7、C:40.8、D:6.6
E:92.4、X:20.8、Y:106.9、Z:7.1
最小値(mm) 92.4
最大値(mm) 129.7(サイズ参照) 使用荷重(kg) 31
材質 本体:アルミ
ボルト:SUS304
重量(g) 18.1
ねじ UNC3/16”
軽量用途の使用に適しています。
追加説明
カタログ価格

435 (税抜)/ 479 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/03/20 22:41現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1363ページ

代替品

EA638KE-11
  • 品番

    EA638KE-11

  • コメント

    仕様ご確認下さい

バリエーション一覧
EA638KE-21 6.6mm ターンバックル(Hook&Hook/アルミ・ステンレス製)
EA638KE-22 12.2mm ターンバックル(Hook&Hook/アルミ・ステンレス製)
EA638KE-23 12.2mm ターンバックル(Hook&Hook/アルミ・ステンレス製)
EA638KE-24 15.2mm ターンバックル(Hook&Hook/アルミ・ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • サイズ(mm)\nA:4.7、B:129.7、C:40.8、D:6.6\nE:92.4、X:20.8、Y:106.9、Z:7.1

商品動画

動画リンク 360°画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top