品番 : EA638KE-22
品名 : 12.2mm ターンバックル(Hook&Hook/アルミ・ステンレス製)
本体がアルミで軽量
仕様
| サイズ(mm) | A:6.3、B:161.2、C:51.8、D:12.2 E:109.4、X:28.4、Y:137.1、Z:9.1 |
最小値(mm) | 109.4 |
|---|---|---|---|
| 最大値(mm) | 161.2(サイズ参照) | 使用荷重(kg) | 45 |
| 材質 | 本体:アルミ ボルト:SUS304 |
重量(g) | 45.3 |
| ねじ | UNC1/4” | ||
| 軽量用途の使用に適しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
475 円(税抜)/ 523 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/01 20:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1363ページ | ||||
