詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638KE-23

品名 : 12.2mm ターンバックル(Hook&Hook/アルミ・ステンレス製)

本体がアルミで軽量

仕様

サイズ(mm) A:7.9、B:208.0、C:66.5、D:12.2
E:147.3、X:34.2、Y:172.7、Z:10.9
最小値(mm) 147.3
最大値(mm) 208.0(サイズ参照) 使用荷重(kg) 68
材質 本体:アルミ
ボルト:SUS304
重量(g) 95.2
ねじ UNC5/16”
軽量用途の使用に適しています。
追加説明
カタログ価格

1,060 円(税抜)/ 1,166 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/01 20:23現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1363ページ
バリエーション一覧
EA638KE-21 6.6mm ターンバックル(Hook&Hook/アルミ・ステンレス製)
EA638KE-22 12.2mm ターンバックル(Hook&Hook/アルミ・ステンレス製)
EA638KE-23 12.2mm ターンバックル(Hook&Hook/アルミ・ステンレス製)
EA638KE-24 15.2mm ターンバックル(Hook&Hook/アルミ・ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • サイズ(mm)\nA:7.9、B:208.0、C:66.5、D:12.2\nE:147.3、X:34.2、Y:172.7、Z:10.9

商品動画

動画リンク 360°画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top