品番 : EA638KE-24
品名 : 15.2mm ターンバックル(Hook&Hook/アルミ・ステンレス製)
本体がアルミで軽量
仕様
| サイズ(mm) | A:9.5、B:242.8、C:75.6、D:15.2 E:168.4、X:41.1、Y:197.1、Z:13.9 |
最小値(mm) | 168.4 |
|---|---|---|---|
| 最大値(mm) | 242.8(サイズ参照) | 使用荷重(kg) | 90 |
| 材質 | 本体:アルミ ボルト:SUS304 |
重量(g) | 149.6 |
| ねじ | UNC3/8” | ||
| 軽量用途の使用に適しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,430 円(税抜)/ 1,573 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/01 20:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1363ページ | ||||
