品番 : EA638KH-62
品名 : 7.9mm ターンバックル(Jaw&Jaw/ステンレス製)
仕様
| ねじ | 5/16” | サイズ(mm) | A:6.35、B:7.9、C:6.3、D:12.7、E:20.8、F:342.9 G:228.6、H:114.3、X:42.6、Y:254、Z:18.2 |
|---|---|---|---|
| 最小値(mm) | 228 | 最大値(mm) | 342.9(サイズ参照) |
| 使用荷重(kg) | 362 | 材質 | SUS316 |
| 重量 | 267g | ||
| SUS316製で耐食性・耐久性に優れています。 | |||
| 船舶、産業用途に適しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,830 円(税抜)/ 4,213 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/06/19 08:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1363ページ | ||||
