品番 : EA638KH-63
品名 : 9.5mm ターンバックル(Jaw&Jaw/ステンレス製)
仕様
| ねじ | 3/8” | サイズ(mm) | A:7.9、B:9.5、C:7.8、D:14.2、E:21.8、F:403.8 G:270.0、H:152.4、X:48.7、Y:292.1、Z:23.3 |
|---|---|---|---|
| 最小値(mm) | 270 | 最大値(mm) | 403.8(サイズ参照) |
| 使用荷重(kg) | 544 | 材質 | SUS316 |
| 重量 | 426g | ||
| SUS316製で耐食性・耐久性に優れています。 | |||
| 船舶、産業用途に適しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,720 円(税抜)/ 6,292 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/06/19 08:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1363ページ | ||||
