品番 : EA638KH-67
品名 : 25.4mm ターンバックル(Jaw&Jaw/ステンレス製)
仕様
| ねじ | 1” | サイズ(mm) | A:22.3、B:25.4、C:22.3、D:31.7、E:55.6、F:609.6 G:457.2、H:152.4、X:114.8、Y:520.7、Z:54.1 |
|---|---|---|---|
| 最小値(mm) | 457 | 最大値(mm) | 609.6(サイズ参照) |
| 使用荷重(kg) | 3628 | 材質 | SUS316 |
| 重量 | 5066g | ||
| SUS316製で耐食性・耐久性に優れています。 | |||
| 船舶、産業用途に適しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
33,500 円(税抜)/ 36,850 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/07/31 18:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1363ページ | ||||
