詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638KH-64

品名 : 12.7mm ターンバックル(Jaw&Jaw/ステンレス製)

仕様

ねじ 1/2” サイズ(mm) A:9.6、B:12.7、C:9.6、D:16.0、E:27.1、F:457.2
G:304.8、H:152.4、X:59.9、Y:336.5、Z:26.9
最小値(mm) 304 最大値(mm) 457.2(サイズ参照)
使用荷重(kg) 997.9 材質 SUS316
重量 789g
SUS316製で耐食性・耐久性に優れています。
船舶、産業用途に適しています。
追加説明
カタログ価格

7,570 (税抜)/ 8,327 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/21 21:00現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1363ページ
バリエーション一覧
EA638KH-61 6.4mm ターンバックル(Jaw&Jaw/ステンレス製)
EA638KH-62 7.9mm ターンバックル(Jaw&Jaw/ステンレス製)
EA638KH-63 9.5mm ターンバックル(Jaw&Jaw/ステンレス製)
EA638KH-64 12.7mm ターンバックル(Jaw&Jaw/ステンレス製)
EA638KH-65 15.8mm ターンバックル(Jaw&Jaw/ステンレス製)
EA638KH-66 19.0mm ターンバックル(Jaw&Jaw/ステンレス製)
EA638KH-67 25.4mm ターンバックル(Jaw&Jaw/ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • A:9.6mm, D:16mm
  • サイズ(mm)\nB:12.7、C:9.6、D:16.0、E:27.1、F:457.2\nG:304.8、H:152.4、X:59.9、Y:336.5、Z:26.9

商品動画

動画リンク 360°動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top