品番 : EA638NN-3
品名 : 4.75Ton 強力型 ボウシャックル
仕様
| 材質 | S45C | 使用荷重(t) | 4.75 |
|---|---|---|---|
| サイズD1(mm) | 19 | サイズD2(mm) | 22 |
| サイズB(mm) | 32 | サイズL(mm) | 72 |
| 重量 | 1.02kg |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,160 円(税抜)/ 4,576 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/01/12 01:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1758ページ | ||||
