品番 : EA638NN-4
品名 : 6.5Ton 強力型 ボウシャックル
仕様
材質 | S45C | 使用荷重(t) | 6.5 |
---|---|---|---|
サイズD1(mm) | 22 | サイズD2(mm) | 25 |
サイズB(mm) | 37 | サイズL(mm) | 85 |
重量 | 1.54kg |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,920 円(税抜)/ 5,412 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/06/06 14:05現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1807ページ |