品番 : EA638NN-6
品名 : 9.5Ton 強力型 ボウシャックル
仕様
材質 | S45C | 使用荷重(t) | 9.5 |
---|---|---|---|
サイズD1(mm) | 28 | サイズD2(mm) | 32 |
サイズB(mm) | 46 | サイズL(mm) | 108 |
重量 | 3.04kg |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
10,200 円(税抜)/ 11,220 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/19 22:04現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1807ページ |