品番 : EA638NN-9
品名 : 17.0Ton 強力型 ボウシャックル
仕様
材質 | S45C | 使用荷重(t) | 17 |
---|---|---|---|
サイズD1(mm) | 38 | サイズD2(mm) | 42 |
サイズB(mm) | 61 | サイズL(mm) | 146 |
重量 | 7.26kg |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
27,900 円(税抜)/ 30,690 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/07 06:12現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1807ページ |