品番 : EA638RT-43
品名 : M8x 47mm 止め金具(右・雄ねじ/ステンレス製)
仕様
| 仕様 | 右ねじ | ねじサイズ(mm) | M8×47 |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 106 | 材質 | ステンレス(SUS316) |
| 穴径(mm) | 8 | ||
| 耐食、耐久性に優れたSUS316製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,130 円(税抜)/ 1,243 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/04/29 22:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1364ページ | ||||
