品番 : EA638RT-51
品名 : M6x 32mm 止め金具(左・雄ねじ/ステンレス製)
仕様
| 仕様 | 左ねじ | ねじサイズ(mm) | M6×32 |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 78 | 材質 | ステンレス(SUS316) |
| 穴径(mm) | 6 | ||
| 耐食、耐久性に優れたSUS316製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
995 円(税抜)/ 1,095 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/06/19 08:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1364ページ | ||||
