品番 : EA638SD-43
品名 : M10x17mm アイボルト(炭素鋼製)
とても頑丈なつくりになっています
仕様
| 材質 | 鍛造炭素鋼(DIN:C15E(JIS:S15C相当)) | 使用荷重 | 230kg |
|---|---|---|---|
| 内径(mm) | 25 | 線径(mm) | 10 |
| ねじ径 | M10×17 | 重量 | 110g |
| 並目ねじ | |||
| DIN580 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
210 円(税抜)/ 231 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 323 (2026/10/09 20:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1760ページ | ||||
