品番 : EA638SD-54
品名 : M42x63mm アイボルト(炭素鋼製)
とても頑丈なつくりになっています
仕様
| 材質 | 鍛造炭素鋼(DIN:C15E(JIS:S15C相当)) | 内径(mm) | 80 |
|---|---|---|---|
| 線径(mm) | 32 | ねじ径 | M42×63 |
| 使用荷重 | 6.3t | 重量 | 4030g |
| 並目ねじ | |||
| DIN580 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,530 円(税抜)/ 10,483 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/07/07 20:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1760ページ | ||||
