品番 : EA638SD-50
品名 : M24x36mm アイボルト(炭素鋼製)
とても頑丈なつくりになっています
仕様
材質 | 鍛造炭素鋼(DIN:C15E(JIS:S15C相当)) | 内径(mm) | 50 |
---|---|---|---|
線径(mm) | 20 | ねじ径 | M24×36 |
使用荷重 | 1.8t | 重量 | 740g |
並目ねじ | |||
DIN580 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,280 円(税抜)/ 1,408 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 36 (2025/10/04 09:01現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1810ページ |
代替品
![]() |
|