品番 : EA638SD-55
品名 : M48x68mm アイボルト(炭素鋼製)
とても頑丈なつくりになっています
仕様
材質 | 鍛造炭素鋼(DIN:C15E(JIS:S15C相当)) | 使用荷重 | 8.6t |
---|---|---|---|
内径(mm) | 90 | 線径(mm) | 38 |
ねじ径 | M48×68 | ||
並目ねじ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
13,700 円(税抜)/ 15,070 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 18 (2024/06/10 07:02現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1827ページ |