品番 : EA638SN-106
品名 : M6x15mm アイボルト(鍛造鋼ユニクロメッキ)
仕様
| 材質 | 鉄(SS400) | 仕上げ | ユニクロメッキ |
|---|---|---|---|
| 使用荷重 | 60kg | 線径 | 5mm |
| ねじ径 | M6×14.5mm | ||
| 並目 | |||
| 日本製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
490 円(税抜)/ 539 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 33 (2026/07/14 20:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1760ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
