品番 : EA638SN-122
品名 : M22x35mm アイボルト(鍛造鋼ユニクロメッキ)
仕様
| 材質 | 鉄(SS400) | 仕上げ | ユニクロメッキ |
|---|---|---|---|
| 使用荷重 | 790kg | 内径 | 45mm |
| 線径 | 18mm | ねじ径 | M22×35mm |
| 並目 | |||
| 日本製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,980 円(税抜)/ 2,178 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2025/11/19 16:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1810ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
