品番 : EA638SN-112
品名 : M12x22mm アイボルト(鍛造鋼ユニクロメッキ)
仕様
| 材質 | 鉄(SS400) | 仕上げ | ユニクロメッキ |
|---|---|---|---|
| 使用荷重 | 220kg | 内径 | 30mm |
| 線径 | 10mm | ねじ径 | M12×22mm |
| 並目 | |||
| 日本製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
450 円(税抜)/ 495 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 30 (2026/10/31 18:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1760ページ | ||||
