品番 : EA638SN-110
品名 : M10x18mm アイボルト(鍛造鋼ユニクロメッキ)
仕様
材質 | 鉄(SS400) | 仕上げ | ユニクロメッキ |
---|---|---|---|
使用荷重 | 150kg | 内径 | 25mm |
線径 | 8mm | ねじ径 | M10×18mm |
並目 | |||
日本製 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
390 円(税抜)/ 429 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 25 (2025/06/17 23:55現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1810ページ |