品番 : EA642HV-13
品名 : 13 x130mm ナットドライバー(ノンスパーキング)
仕様
| 全長(mm) | 230 | 対辺(mm) | 13 |
|---|---|---|---|
| 軸長(mm) | 130 | 重量(g) | 135 |
| 材質 | アルミニウム青銅 | ||
| 防爆・非磁性で耐食性にも優れています | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
22,000 円(税抜)/ 24,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/11/04 00:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0175ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
