詳細表示

このページのURL:

品番 : EA642HV-5.5

品名 : 5.5x130mm ナットドライバー(ノンスパーキング)

防爆・非磁性で耐食性にも優れています

仕様

材質 アルミニウム青銅 対辺 5.5mm
軸長 130mm 全長(mm) 215
重量(g) 45
米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。
追加説明
アイコン
カタログ価格

13,700 (税抜)/ 15,070 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2025/05/03 09:11現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0175ページ
バリエーション一覧
EA642HV-5 5.0x130mm ナットドライバー(ノンスパーキング)
EA642HV-5.5 5.5x130mm ナットドライバー(ノンスパーキング)
EA642HV-6 6.0x130mm ナットドライバー(ノンスパーキング)
EA642HV-7 7.0x130mm ナットドライバー(ノンスパーキング)
EA642HV-8 8.0x130mm ナットドライバー(ノンスパーキング)
EA642HV-10 10 x130mm ナットドライバー(ノンスパーキング)
EA642HV-12 12 x130mm ナットドライバー(ノンスパーキング)
EA642HV-13 13 x130mm ナットドライバー(ノンスパーキング)
EA642HV-14 14 x130mm ナットドライバー(ノンスパーキング)
ウェブカタログ画像
  • 防爆工具 材質ガス使用適合表(参考表)
  • a:130㎜ l:215㎜ s:5.5mm

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top