品番 : EA642HV-14
品名 : 14 x130mm ナットドライバー(ノンスパーキング)
仕様
| 全長(mm) | 230 | 対辺(mm) | 14 |
|---|---|---|---|
| 軸長(mm) | 130 | 重量(g) | 180 |
| 材質 | アルミニウム青銅 | ||
| 防爆・非磁性で耐食性にも優れています | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
28,800 円(税抜)/ 31,680 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/25 16:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0175ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
