品番 : EA642HV-5
品名 : 5.0x130mm ナットドライバー(ノンスパーキング)
防爆・非磁性で耐食性にも優れています
仕様
材質 | アルミニウム青銅 | 対辺 | 5.0mm |
---|---|---|---|
軸長 | 130mm | 全長(mm) | 215 |
重量(g) | 45 | ||
米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
13,700 円(税抜)/ 15,070 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/05/02 21:37現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0175ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)