品番 : EA642HY-3
品名 : 3x130mm ピンポンチ(ノンスパーキング)
防爆・非磁性で耐食性にも優れています
仕様
| 先端径(a) | φ3mm | 軸径(d) | 10mm |
|---|---|---|---|
| 全長(l) | 125mm | 重量 | 45g |
| 材質 | アルミニウム青銅 | ||
| 米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,220 円(税抜)/ 5,742 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/09/04 07:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0177ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
